Bodenwinkel
Bodenwinkel Stahl
BODWNKL-ST-A2K-200X150X39MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusätzlich auch zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen einsetzbar
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Länge (l1) | 200 mm |
Breite (b1) | 39 mm |
Höhe (h1) | 88 mm |
Langlochbreite (l2) | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 456 g |