Bodenwinkel
Bodenwinkel Stahl
BODWNKL-ST-A2K-200X150X39MM
Art.-Nr. 4952500056
EAN 4056807471945
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden
- Zusätzlich auch zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen einsetzbar
- Bodenlangloch 13 x 19 mm, seitliche Langlöcher 9 x 25 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B, I |
Länge (l1) | 200 mm |
Breite (b1) | 39 mm |
Höhe (h1) | 88 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 52 mm |
Langlochbreite (l3) | 25 mm |