Bodenwinkel Set
Bodenwinkel Zinkdruckguss Set
BODWNKL-SET-HVERST-ZN-SCHW-160X60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 160 mm |
Breite (b1) | 38 mm |
Höhe (h1) | 60 mm |
Materialstärke (s1) | 20 mm |
Langlochbreite (l2) | 25 mm |
Lieferumfang | 1x Bodenwinkel 160 höhenverstellbar; 1x Nutenstein - Nut 8 - M8; 1x Schraube ISO 7380 - M8x16 |
Produktgewicht (per Stück) | 53,500 g |