Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenwinkel

Bodenwinkel Aluminiumdruckguss
BODWNKL-AL-BLK-175X86X43MM

Art.-Nr. 4952500057

EAN 4056807471952

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenwinkel

Art.-Nr. 4952500057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur senkrechten Bodenbefestigung von Aluminiumprofilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite

10 mm

Länge (l1)

175 mm

Breite (b1)

43 mm

Höhe (h1)

86 mm

Langlochbreite (l3)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen