Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenträger

Bodenträger gekröpft
BODTRG-EINSTE-(AUFLG-GR)-ZD-(NI)-ZAPFD5

Art.-Nr. 0683311125

EAN 4038898097877

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenträger

Art.-Nr. 0683311125

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
  • Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche

  • Große Auflagefläche

  • Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm

  • Kompatibel mit Bodenträger 0683311124 und 0683311126

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

5 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenträger mit Steckzapfen

BODTRG-EINSTE-(AUFLG-STE)-ZD-(NI)-ZAPFD5

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
x 500 St.
Bodenträger mit Befestigungsloch

BODTRG-EINSTE-(AUFLG-BO)-ZD-(NI)-ZAPFD5

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
x 500 St.