Bodenträger mit Steckzapfen

Bodenträger gekröpft für Sicherung mit Steckzapfen
BODENTRÄGER
GRASS

Art.-Nr. F069073463

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bodenträger mit Steckzapfen

Art.-Nr. F069073463

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
  • Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche

  • Zapfen-Ø 5 mm gerillt

  • Sehr guter Halt in Schrankseite

  • Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm

  • Kompatibel mit Bodenträger 0683311125 und 0683311126

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen