Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenträger mit Befestigungsloch

Bodenträger gekröpft für Sicherung mit Schraube
BODTRG-EINSTE-(AUFLG-BO)-ZD-(NI)-ZAPFD5

Art.-Nr. 0683311126

EAN 4038898097884

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenträger mit Befestigungsloch

Art.-Nr. 0683311126

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite

Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt


  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche


6 mm Befestigungsloch


Schnelle Fixierung des Fachbodens gegen Verschieben und Ausheben



Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm


Kompatibel mit Bodenträger 0683311124 und 0683311125

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

5 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-SEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-SEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-SEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Bodenträger mit Steckzapfen

BODTRG-EINSTE-(AUFLG-STE)-ZD-(NI)-ZAPFD5

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
x 500 St.
Bodenträger

BODTRG-EINSTE-(AUFLG-GR)-ZD-(NI)-ZAPFD5

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
x 500 St.