Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenträger OPTIMUS mit Gummiauflage

BODTRG-OPTIMUS-GUMMIAUFLAGE-3MM-ZD-NI

Art.-Nr. 0683311142

EAN 4065746530132

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenträger OPTIMUS mit Gummiauflage

Art.-Nr. 0683311142

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
  • Für Lochreihe 3 und 5 mm

  • Traglast 9 kg (3 mm Lochreihe) und 20 kg (5 mm Lochreihe) pro Bodenträger

  • Geprüft nach DIN 16337:2013
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

3 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Länge (L)

20,5 mm

Breite

8,4 mm

Höhe

12,9 mm

Stiftlänge

7,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen