Bodenträger OPTIMUS zum Anschrauben mit Gummiauflage
BODTRG-OPTIMUS-ANSCHR-5MM-GUM-AUFL-ZD-NI
Art.-Nr. 0683311150
EAN 4065746671347
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Lochreihe 5 mm
- Traglast 20 kg pro Bodenträger
- Geprüft nach DIN 16337:2013
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |
Länge (L) | 13,5 mm |
Breite | 10,4 mm |
Höhe | 11,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!