Bodenträger OPTIMUS mit Steckzapfen
BODTRG-OPTIMUS-STECKZAPFEN-3MM-ZD-NI
Art.-Nr. 0683311140
EAN 4065746530064
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Lochreihe 3 und 5 mm
- Traglast 9 kg (3 mm Lochreihe) und 20 kg (5 mm Lochreihe) pro Bodenträger
- Geprüft nach DIN 16337:2013
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 3 mm |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |
Länge (L) | 20,5 mm |
Breite | 8,4 mm |
Höhe | 12 mm |
Stiftlänge | 7,5 mm |