Bodenträger
Bodenträger Stahl zum Einstecken gerade
BODTRG-EINSTE-ST-(NI)-ZAPFD5X24
Art.-Nr. 06833111
EAN 4011231566742
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Länge (L) | 24 mm |
