Bodenträger
Bodenträger mit Ansatz
BODTRG-EINSTE-ANSA-ST-(ZN)-ZAPFD5/7X23
Art.-Nr. 06833161
EAN 4011231566940
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ORSY-lagerfähig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |
Länge (L) | 23 mm |
