Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenschild - STOP

HINWEISSHLD-STOP-45CM

Art.-Nr. 0899605790

EAN 4068362545573

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenschild - STOP

Art.-Nr. 0899605790

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebendes, hoch belastbares Bodenschild zur informativen Kennzeichnung von Bereichen, Abläufen oder Verkehrswegen auf nahezu allen Industrieböden im Innenbereich

Erhöhte Arbeitssicherheit


  • Klare Orientierung am Arbeitsplatz.

  • Reduzierung von Unfallrisiken in Verkehrs- und Arbeitsbereichen.

  • Normgerechte Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010.


Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit


  • Staplerfest, auch bei regelmäßigem Überfahren.

  • Entwickelt für den dauerhaften Einsatz.

  • Hohe Abriebfestigkeit und sehr strapazierfähig auch bei intensiver Nutzung.

  • Rutschhemmend durch strukturierte Oberfläche.


Material- und Druckqualität


  • Hochwertiges PP-Material.

  • Kein Verspröden auch bei langfristigem Einsatz.

  • Bedruckung hinter der Folie geschützt.

  • Hohe Farb- und Symbolbeständigkeit.


Einfache und schnelle Montage durch selbstklebende Rückseite


  • Hervorragende Haftkraft durch hochwertigen Acrylat-Klebstoff auf nahezu allen glatten Untergründen.

  • Geeignet für Beton-, Industrie- und Hallenböden.

  • Sofort befahrbar.


Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse


  • Chemikalienbeständig.

  • Beständig gegen Weichmacher.

  • Widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Überall dort einsetzbar, wo ein Stopp erforderlich ist – z. B. an Zugängen zu Sicherheits- und Gefahrenbereichen, an Maschinen/Anlagen, in Lager- und Verkehrswegen oder vor Prüf- und Kontrollpunkten. Das Stopschild wird gut sichtbar am Zugang bzw. vor dem relevanten Bereich platziert, damit die Aufforderung zum Anhalten rechtzeitig und eindeutig erkennbar ist.



Das selbstklebende Bodenschild besteht aus einer PP-Folie, welche von hinten bedruckt ist und danach mit Acrylatklebstoff beschichtet ist. Durch die 0,7 mm starke PP-Folie ist das Schild besonders langlebig und neigt nicht zum Verspröden. Aufgrund der starken Klebekraft kann das Bodenschild neben Fußgängern und Hubwagen auch von Staplern befahren werden.



Das sehr strapazierfähige Bodenschild ist für eine Vielzahl an gängigen Industrieböden geeignet. Selbst bei rauen Oberflächen ist durch die dicke Klebeschicht eine sehr gute Haftung gegeben

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.



Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss das Bodenschild positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.



Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist. Das Bodenschild ist direkt nach dem Aufbringen voll belastbar.

Durchmesser

450 mm

Länge

450 mm

Breite

450 mm

Materialstärke

1 mm

Dicke

1 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Glanzgrad

Matt

Lagerfähigkeit ab Herstellung

0 Monate

Produktgewicht (per Stück)

130,000 g

Klebekraft bei 25 mm / Bedingung

30 N / nach DIN EN ISO 29862

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.KONTAKTVERKLEBUNG

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen