Bodenschild - Richtungshinweis
GEBOTSHLD-RICHTUNGSHINWEIS-45CM
Art.-Nr. 0899605551
EAN 4068362497797
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhte Arbeitssicherheit
- Klare Orientierung am Arbeitsplatz
- Reduzierung von Unfallrisiken in Verkehrs- und Arbeitsbereichen
- Normgerechte Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- Staplerfest, auch bei regelmäßigem Überfahren
- Entwickelt für den dauerhaften Einsatz
- Hohe Abriebfestigkeit und sehr strapazierfähig auch bei intensiver Nutzung
- Rutschhemmend durch strukturierte Oberfläche
Hohe Material- und Druckqualität
- Hochwertiges PP-Material
- Kein Verspröden, auch bei langfristigem Einsatz
- Bedruckung hinter der Folie geschützt
- Hohe Farb- und Symbolbeständigkeit
Einfache und schnelle Montage durch selbstklebende Rückseite
- Hervorragende Haftkraft durch hochwertigen Acrylat-Klebstoff auf nahezu allen glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Sofort befahrbar
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständig
- Beständig gegen Weichmacher
- Widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Überall dort einsetzbar, wo Wege, Laufrichtungen oder Zielbereiche eindeutig gekennzeichnet werden müssen (z. B. in Gebäuden, auf Betriebsgeländen oder in Lager- und Produktionsbereichen). Das Bodenschild wird an Kreuzungen, Abzweigungen, Zugängen oder gut sichtbar entlang der Route platziert, damit die gewünschte Richtung bereits vor dem Weitergehen eindeutig erkennbar ist.
Das sehr strapazierfähige Bodenschild ist für eine Vielzahl an gängigen Industrieböden, Beton und Asphalt geeignet. Selbst bei leicht strukturierten Oberflächen ist durch die dicke Klebeschicht eine sehr gute Haftung gegeben.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.
Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss das Bodenschild positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.
Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist. Das Bodenschild ist direkt nach dem Aufbringen voll belastbar.
Durchmesser | 450 mm |
Dicke | 1 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Glanzgrad | Matt |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
Klebekraft bei 25 mm / Bedingung | 30 N / nach DIN EN ISO 29862 |
Silikonfrei | Ja |
Lackbenetzungsstörende Stoffe | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!