Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenschild - Für Fußgänger verboten

VERBOTSHLD-FUSSGAENGER-VERBOT-45CM

Art.-Nr. 0899605560

EAN 4068362497889

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenschild - Für Fußgänger verboten

Art.-Nr. 0899605560
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
Selbstklebendes, hoch belastbares Bodenschild zur eindeutigen Kennzeichnung untersagter Handlungen und gesperrter Bereiche im Innen- und Außenbereich.

Erhöhte Arbeitssicherheit


  • Klare Orientierung am Arbeitsplatz.

  • Reduzierung von Unfallrisiken in Verkehrs- und Arbeitsbereichen.

  • Normgerechte Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010.


Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit


  • Staplerfest, auch bei regelmäßigem Überfahren.

  • Entwickelt für den dauerhaften Einsatz.

  • Hohe Abriebfestigkeit und sehr strapazierfähig auch bei intensiver Nutzung.

  • Rutschhemmend durch strukturierte Oberfläche.


Hohe Material- und Druckqualität


  • Hochwertiges PP-Material.

  • Kein Verspröden, auch bei langfristigem Einsatz.

  • Bedruckung hinter der Folie geschützt.

  • Hohe Farb- und Symbolbeständigkeit.


Einfache und schnelle Montage


  • Selbstklebende Rückseite.

  • Hervorragende Haftkraft durch hochwertigen Acrylat-Klebstoff auf nahezu allen glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

  • Sofort befahrbar.


Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse


  • Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständig.

  • Beständig gegen Weichmacher.

  • Widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel.
Hinweis

Die volle Klebkraft wird auf glatten, sauberen Oberflächen erreicht. Bei Unebenheiten, vor allem im Außenbereich, kann es zu einer verminderten oder nicht dauerhaften Haftung kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Überall dort einsetzbar, wo Fußgänger keinen Zutritt haben dürfen – z. B. auf Staplerfahrwegen, an Verlade- und Rangierbereichen, in Maschinen- und Anlagenzonen, in Bereichen mit hängenden Lasten, an automatischen Toren sowie in Sperr- und Gefahrenbereichen. Das Bodenschild wird gut sichtbar direkt im betroffenen Bereich bzw. an den Zugängen, Hallentoren und Übergängen platziert, damit das Verbot rechtzeitig erkennbar ist und Unfälle durch Kollisionen, Quetsch- und Anfahrgefahren zuverlässig vermieden werden.



Aufgrund der starken Klebekraft kann das Bodenschild neben Fußgängern und Hubwagen auch von Staplern befahren werden. Das selbstklebende Bodenschild besteht aus einer PP-Folie, welche von hinten bedruckt ist und danach mit Acrylatklebstoff beschichtet ist. Durch die 0,7 mm starke PP-Folie ist das Schild besonders langlebig und neigt nicht zum Verspröden.



Das sehr strapazierfähige Bodenschild ist für eine Vielzahl an gängigen Industrieböden geeignet. Selbst bei rauen Oberflächen ist durch die dicke Klebeschicht eine sehr gute Haftung gegeben.

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.



Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss das Bodenschild positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.



Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist. Das Bodenschild ist direkt nach dem Aufbringen voll belastbar.

Durchmesser

450 mm

Dicke

1 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Lagerfähigkeit ab Herstellung

0 Monate

Produktgewicht (per Stück)

130,000 g

Klebekraft bei 25 mm / Bedingung

30 N / nach DIN EN ISO 29862

Silikonfrei

Ja

Lackbenetzungsstörende Stoffe

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar