Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen
Fahrzeugboden mit Schiene, grau
FZGBOD-SHN-MASTER/INSTAR-L2-FRONT-2024
Art.-Nr. 0963140101
EAN 4068362146541
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium
Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen
PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere
Stärke 10 mm
Oberfläche
Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit
Verleimung
Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Gleitreibbeiwerte
0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault, Nissan |
Passend für Fahrzeugtyp | Master L2 Frontantrieb, Interstar L2 |
Baujahr | ab 2024 |
Radstand | 3585 mm |
Anzahl Schienen | 3 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 39,740 kg |