Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenplatte Granite mit integrierten Zurrschienen

Fahrzeugboden mit Schiene Dekor Granite
FZGBOD-SHN-FORD-CSTM-VW-NWTRAN-3500-KLP

Art.-Nr. 0963270252

EAN 4099618421938

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenplatte Granite mit integrierten Zurrschienen

Art.-Nr. 0963270252
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
Zur schnellen Ladungssicherung
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Passend für viele Fahrzeugtypen (siehe Zuordnungstabelle)

  • Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen

  • Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium

  • PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

  • Serienmäßig mit Aluleisten im Einstiegsbereich (Schiebetüre/Hecktüre) und Bodenbefestigungsmulden (Stahl)

  • Durchgehend aus Birke-Hartholzfurnier (Stärke 12 mm)

  • Oberfläche: Multicolor Spezialbeschichtung

  • Verleimung: Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd - Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)

  • Spanplatte: EN 312, Formaldehydklasse: E1 EN312

  • Rutschfestigkeit: Nach DIN 51130 - Klasse R12
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Ford, Volkswagen

Passend für Fahrzeugtyp

Custom L2/H1 Heckklappe, New Transporter L2 Klappe

Baujahr

ab 2023

Radstand

3500 mm

Anzahl Schienen

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

45,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen