Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenplatte Granite

Fahrzeugbodenplatte Dekor Granite
FZGBOD-DEKOR-GRAN-TRANSIT-L2-FWD-SDL

Art.-Nr. 0963270057

EAN 4099618952753

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenplatte Granite

Art.-Nr. 0963270057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Passend für viele Fahrzeugtypen (siehe Zuordnungstabelle)

  • PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

  • Serienmäßig mit Aluleisten im Einstiegsbereich (Schiebetüre/Hecktüre) und Bodenbefestigungsmulden (Stahl)

  • Durchgehend aus Birke-Hartholzfurnier (Stärke 12 mm)

  • Oberfläche: Multicolor Spezialbeschichtung

  • Verleimung: Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd - Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)

  • Spanplatte: EN 312, Formaldehydklasse: E1 EN312

  • Rutschfestigkeit: Nach DIN 51130 - Klasse R12
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Passend für Fahrzeugtyp

Transit L2 SDL Frontantrieb

Baujahr

ab 2014

Radstand

3300 mm

Produktgewicht (per Stück)

43,000 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungssatz für Ford Bodenplatte

BODWNKLADAPT-(F.BODPL-FORD)

Zur Befestigung von Bodenplatten Ford
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen