Bodenplatte Granite
Fahrzeugbodenplatte Dekor Granite
FZGBOD-DEKOR-GRAN-IVECO-DAILY-L3/H2-SDL
Art.-Nr. 0963270065
EAN 4099618952845
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Passend für viele Fahrzeugtypen (siehe Zuordnungstabelle)
- PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
- Serienmäßig mit Aluleisten im Einstiegsbereich (Schiebetüre/Hecktüre) und Bodenbefestigungsmulden (Stahl)
- Durchgehend aus Birke-Hartholzfurnier (Stärke 12 mm)
- Oberfläche: Multicolor Spezialbeschichtung
- Verleimung: Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd - Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
- Spanplatte: EN 312, Formaldehydklasse: E1 EN312
- Rutschfestigkeit: Nach DIN 51130 - Klasse R12
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Iveco |
Passend für Fahrzeugtyp | Daily L3 SDL |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 3520 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 46,200 kg |