Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenplatte Granite

Fahrzeugbodenplatte Dekor Granite
FZGBOD-DEKOR-GRAN-FRD-TRST-L2H2-FRT-2014

Art.-Nr. 0963270203

EAN 4065746472340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenplatte Granite

Art.-Nr. 0963270203
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
Dient als Laderaumschutz
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Passend für viele Fahrzeugtypen (siehe Zuordnungstabelle)

  • PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

  • Serienmäßig mit Aluleisten im Einstiegsbereich (Schiebetüre/Hecktüre) und Bodenbefestigungsmulden (Stahl)

  • Durchgehend aus Birke-Hartholzfurnier (Stärke 12 mm)

  • Oberfläche: Multicolor Spezialbeschichtung

  • Verleimung: Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd - Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)

  • Spanplatte: EN 312, Formaldehydklasse: E1 EN312

  • Rutschfestigkeit: Nach DIN 51130 - Klasse R12
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Passend für Fahrzeugtyp

Transit L2/H2 Frontantrieb

Baujahr

ab 2014

Radstand

3300 mm

Produktgewicht (per Stück)

39,600 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungssatz für Ford Bodenplatte

BODWNKLADAPT-(F.BODPL-FORD)

Zur Befestigung von Bodenplatten Ford