Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenplatte

Fahrzeugbodenplatte grau Standard
FZGBOD-RENAULT-MAST-MOV2010-4332-HECK

Art.-Nr. 0963140055

EAN 4052703445677

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenplatte

Art.-Nr. 0963140055
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
Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Renault, Nissan

Passend für Fahrzeugtyp

Master L4/H2 Heckantrieb, Movano L4/H2 Heckantrieb, NV400 L4/H2 Heckantrieb

Baujahr

ab 2010

Radstand

4332 mm

Produktgewicht (per Stück)

55,000 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(SBO04)

Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie
x 1 St.
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(SBO06)

Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie