Bodenplatte
Fahrzeugbodenplatte grau direkt
FZGBOD-OPEL-MOVANO-L2-3450-2022
Art.-Nr. 0963260113
EAN 4065746445368
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere
Stärke 10 mm
Oberfläche
Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit
Verleimung
Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Gleitreibbeiwerte
0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Opel |
Passend für Fahrzeugtyp | Movano L2 |
Baujahr | ab 2022 |
Radstand | 3450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 43,000 kg |