Bodenplatte
FZGBOD-NISSAN-PRIMASTAR-L2-3498-TR-2022
Art.-Nr. 0963260266
EAN 4065746672627
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst.
- Passend für viele Fahrzeugtypen - siehe Zuordnungstabelle.
- Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten.
- Das Buchen-Hartholzfurnier (Stärke 10 mm) stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft eines zertifizierten Partners.
- Oberseite mit lichtbeständiger Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit.
- Verleimung: Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1.
- Gleitreibbeiwerte: 0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung), 0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit).
- Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen.
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Nissan |
Passend für Fahrzeugtyp | Primastar L2 |
Baujahr | ab 2022 |
Radstand | 3498 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 33,000 kg |
Dicke | 10 mm |
Typbezeichnung | BONIPRL2 |
Werkstoff | Buchen-Hartholzfurnier |