Bodenplatte
Fahrzeugbodenplatte grau Standard
FZGBOD-JUMPY-EXPT-VIVARCARG-SCUDO-XL-L3
Art.-Nr. 0963160144
EAN 4056807053592
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere
Stärke 10 mm
Oberfläche
Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit
Verleimung
Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Gleitreibbeiwerte
0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Opel, Fiat |
Passend für Fahrzeugtyp | Expert L3, Jumpy L3, Vivaro Cargo L3 (ab 09.2019), Scudo L2 |
Baujahr | ab 2016 |
Radstand | 3275 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 31,000 kg |