Bodenplatte

Fahrzeugbodenplatte grau Standard
FZGBOD-GRAU-KANGOO-CITAN-MAXI-NV250-3081
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963140044

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bodenplatte

Art.-Nr. 0963140044
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
Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz
Renault
Nissan

Passend für Fahrzeugtyp

Citan Extralang
Kangoo Maxi
NV250 L2 (ab 2019)

Baujahr

ab 2012

Radstand

3081 mm

Produktgewicht (per Stück)

19 kg