Bodenplatte
Fahrzeugbodenplatte grau Standard
FZGBOD-GRAU-KANG-CIT-TWNST-TRNGT-L1-21
Art.-Nr. 0963140080
EAN 4065746363471
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere
Stärke 10 mm
Oberfläche
Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit
Verleimung
Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Gleitreibbeiwerte
0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault, Mercedes-Benz, Nissan |
Passend für Fahrzeugtyp | Kangoo Rapid L1/H1 Trenngitter, Citan L1/H1 Trenngitter, Townstar L1/H1 Trenngitter |
Baujahr | ab 2021 |
Radstand | 2716 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 16,000 kg |