Bodenplatte

Fahrzeugbodenplatte grau direkt
FZGBOD-FIAT-SCUDO-3122
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963260025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bodenplatte

Art.-Nr. 0963260025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Ausgezeichnet mit dem blauen Engel



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Fiat

Passend für Fahrzeugtyp

Scudo L2

Baujahr

ab 2007

Radstand

3122 mm

Produktgewicht (per Stück)

30 kg