Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenplatte

Fahrzeugbodenplatte grau Standard
FZGBOD-FIAT/CITR/PEUG-JUM/DUC/BOX-3000

Art.-Nr. 0963130024

EAN 4046778720425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenplatte

Art.-Nr. 0963130024
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
Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen, Fiat, Peugeot

Passend für Fahrzeugtyp

Jumper L1, Ducato L1, Boxer L1

Baujahr

ab 2006

Radstand

3000 mm

Produktgewicht (per Stück)

34,000 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(SBO02)

Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie