Bodenplatte

Fahrzeugbodenplatte grau direkt
FZGBOD-CITROEN-JUMPY-3000
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963260005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bodenplatte

Art.-Nr. 0963260005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen

Passend für Fahrzeugtyp

Jumpy L1

Baujahr

ab 2007

Radstand

3000 mm

Produktgewicht (per Stück)

25 kg

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

ZB-SCHNELLMONTSYS-FZGBOD-QFI-1-VITO

ORSYMOBIL
Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen