Bodenmarkierungsstreifen auf Rolle
BODMARK-STRFNFORM-GELB-TRANSFERFOL
Art.-Nr. 0812449170
EAN 4062856709762
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effiziente, standardisierte Linienführung
- Klare, gut sichtbare Markierung ohne zeitintensives Ausmessen.
- Vorperforierte Rollenform mit 50 mm Streifen und 260 mm Abstand für reproduzierbare Markierungslogik.
- Reduziert Suchzeiten und unterstützt die Vermeidung von Fehlentnahmen.
- Sofort belastbar und damit ideal zur Minimierung von Betriebsunterbrechungen.
Saubere und schnelle Verklebung
- Auch über lange Strecken gleichmäßig und ordentlich aufzubringen.
- Einfache Verarbeitung über die Montagefolie.
- Zeit- und kostensparend in der Anwendung.
- Bei Beschädigung schneller Austausch einzelner Streifensegmente möglich.
- Keine aufwändige Reparatur kompletter Markierungsstrecken erforderlich.
- Schnelle Montage ohne Werkzeug.
PVC-Markierung mit Acrylatklebstoff
- Strapazierfähig bei täglicher Beanspruchung.
- Hohe Reißfestigkeit für robuste Anwendungen.
- Hohe Abriebsfestigkeit für langlebige Sichtbarkeit.
- Leicht zu reinigen.
Breite Untergrundverträglichkeit
- Geeignet für Fußgänger- und Hubwagenverkehr.
- Für glatte Innenböden konzipiert.
- Einsetzbar auf glattem Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
Die Bodenmarkierungsform darf keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt werden, insbesondere nicht durch schwere Flurförderfahrzeuge, Wendebewegungen oder Drehmanöver auf der Markierung sowie durch das Ziehen oder Schieben von Paletten über die markierte Fläche.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Selbstklebende PVC‑Bodenmarkierungsstreifen ermöglichen eine schnelle, präzise und gleichmäßige Linienführung in Lager, Produktion und Logistik – ohne zeitaufwendiges Ausmessen.
Typische Einsatzbereiche sind die Stellplatzkennzeichnung (z. B. Palettenstellplätze, Kommissionierzonen, Bereitstellflächen), die Wegeführung und Steuerung des Materialflusses (Geh- und Transportwege, Einbahnführungen), Sicherheitsmarkierungen (Sperrbereiche, Sicherheitsabstände, Warn- und Schutzbereiche), Zonenkennzeichnungen in Produktion und Montage (Arbeitsbereiche, Pufferzonen, Übergabepunkte) sowie Lean-/5S-Markierungen zur Ordnung und Standardisierung auf der Fläche.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.
Die Rolle wird anschließend einfach abgerollt und die Punkte werden segmentweise an der gewünschten Position aufgeklebt. Danach den Liner bzw. die Montagefolie abziehen und jeden Punkt kräftig andrücken. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.
Bei Beschädigung lassen sich die Markierungsstreifen bei Bedarf einzeln entfernen. Für eine rückstandsarme und saubere Entfernung eventuell verbleibender Klebereste wird die Verwendung von Industrie Clean empfohlen.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Länge | 10 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | Gelb |
Form | Streifen |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Untergrund | Glatt und Spaltfrei |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 70 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 12 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!