Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierungsklebeband STRONG

Bodenmarkierungsklebeband STRONG
MARKKLEBBA-BOD-STRONG-GRUEN-50MMX25M

Art.-Nr. 0812449693

EAN 4068362567896

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierungsklebeband STRONG

Art.-Nr. 0812449693

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Kennzeichnung von Fahrbahnen, Bereichen sowie Abstell- und Lagerflächen. Es ist für hohe Belastungen im Innenbereich geeignet.

Hält höchsten Beanspruchungen stand


  • Aus widerstandsfähigem Hart-PVC.

  • Hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver mechanischer Belastung.

  • Ideal für stark frequentierte und staplerbefahrene Zonen.

  • Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig.


Optimiert für den innerbetrieblichen Verkehr


  • Abgerundete Kanten reduzieren Beschädigungen durch geschobene Europaletten und Gitterboxen.

  • Kein Auflösen oder Ablösen bei regelmäßigem Überfahren, auch mit schweren Flurfahrzeugen.


Breite Untergrundverträglichkeit


  • Geeignet für glatten Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.

  • Für glatte und leicht unebene Untergründe im Innenbereich.


Zuverlässige und dauerhafte Haftung


  • Permanent klebend für den langfristigen Einsatz.

  • Sehr hohe Anfangsklebkraft – sofort einsatzbereit.

  • Sichere Haftung bei niedrigen und hohen Temperaturen.

  • Selbstklebende Ausrüstung für einfache Verarbeitung.

  • Leicht zu reinigen.


Unterstützt 5S-Projekte


  • Klare Strukturierung von Arbeitsbereichen.

  • Sichtbare Wegekennzeichnung.

  • Effiziente Abgrenzung von Sicherheitszonen.

  • In verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis

Die dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farbtönen unserer Produkte abweichen. Auch die RAL-Angabe ist nur als ungefähre Orientierung zu verstehen. Wenn Ihnen der exakte Farbton wichtig ist, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für anspruchsvolle Einsätze, z. B. in stark staplerbefahrenen Zonen. Ideal für die Anwendung auf glatten, leicht rauen und robusten Böden in Produktion, Lager sowie Verkaufs- und Ausstellungsbereichen.



Zur farblichen Strukturierung von Verkehrs- und Laufwegen sowie Arbeitsplätzen und zur eindeutigen Kennzeichnung von Palettenstellflächen, Behälterbereichen, Gabelstaplerparkplätzen, Kommissionier- und Sperrzonen, Übergabe-, Prüf- und Bereitstellflächen sowie Lager- und Regalfeldern.

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.



Für das Zuschneiden des Bodenmarkierungsklebebands STRONG empfehlen wir die Verwendung der Gehrungsschere für gerade und 45°-Schnitte. Dadurch lassen sich auch Winkel sauber und präzise zuschneiden. Bei der Verlegung sollte das Band Stoß an Stoß verklebt werden, Überlappungen sind zu vermeiden.



Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsklebeband STRONG nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze oder das überfahren mit dem Gabelstapler eignet sich hierfür besonders gut.


Dreh- und Wendebewegungen auf dem Band sind in den ersten 48 Stunden nach der Verlegung zu vermeiden.

Farbe

Laubgrün RAL 6002 ähnlich

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Oberflächenstruktur

Glatt

Klebstoffbasis

Acrylat

Länge

25 m

Breite

50 mm

Dicke

1,3 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 60 °C

Reißdehnung

1,3 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gehrungsschere für gerade und 45°-Schnitte

GEHRUNGSHER-L220MM

x 1 St.
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen