Bodenmarkierungsklebeband

Bodenmarkierungsklebeband selbstklebend
BODMARKKLEBBA-SK-GRUEN-75MMX33M

Art.-Nr. 0812449657

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bodenmarkierungsklebeband

Art.-Nr. 0812449657

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnell und leicht aufzukleben und nahezu rückstandsfrei entfernbar
  • Selbstklebend

  • Gute Bodenhaftung

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis

Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.3

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.

Länge

33 m

Breite

75 mm

Dicke

0,16 mm

Farbe

Grün

Geeignet für Untergrund

Betonestrich
Glatte Oberflächen

Einsatzbereich

Innenbereich

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 60 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Reißdehnung

150 %

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Kautschuk

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen