Bodenmarkierungsklebeband Antirutsch Heavy Duty

Bodenmarkierungsklebeband SK R11 Anti-Rutsch
BODMARKKLEBBA-SK-ANTIRU-BLAU-75MMX12,5M

Art.-Nr. 0812449679

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bodenmarkierungsklebeband Antirutsch Heavy Duty

Art.-Nr. 0812449679

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Retroreflektierendes Band (Katzenaugen-Effekt) mit Rutschhemmung R11 gemäß DIN 51130.
  • Selbstklebend

  • Extrem verschleißfest

  • Schnell zu verarbeiten

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rutschhemmende Bodenmarkierung für raue und unebene Untergründe im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Lager/Logistik, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.

Länge

12,5 m

Breite

75 mm

Dicke

1,6 mm

Farbe

Blau

Geeignet für Untergrund

Betonestrich
Asphalt
Glatte Oberflächen

Einsatzbereich

Außenbereich
Innenbereich

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Werkstoff

PU gewebeverstärkt

Klebstoffbasis

Kautschuk

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen