Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierungsklebeband "Anti-Rutsch"

Bodenmarkierungsklebeband Anti-Rutsch
BODMARKKLEBBA-ANTIRU-ROT-50MMX12,5M

Art.-Nr. 0812449682

EAN 4056807861470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierungsklebeband "Anti-Rutsch"

Art.-Nr. 0812449682
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
Strapazierfähiges, selbstklebendes, reflektierendes Bodenmarkierungsband mit schmutzresistenter, retroreflektierender Antirutschoberfläche R11. Für glatte, raue und unebene Untergründe
Sicher und gut sichtbar
- Retroreflektierende Antirutschoberfläche mit Rutschhemmung R11
- Selbstklebend als langlebige Alternative zur Kennzeichnung mit Farbe

Für leichte bis mittlere Beanspruchung
- Geeignet bei intensiver Begehung
- Belastbar bei leichtem Rollverkehr wie Hubwagen, Wagen und Rollcontainer

Mit robustem PU-Träger
- Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- Gute Weiterreißfestigkeit
- Hohe Kantenstabilität, weniger anfällig beim Überrollen oder bei Stößen

Temperatur- und alterungsbeständig
- Langlebig auch bei wechselnden Bedingungen im Innen- und Außenbereich
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe

Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend und leicht anzubringen
- Nach der Verlegung sofort befahrbar
- Schmutzresistent und leicht zu reinigen

Gute Haftung auch auf anspruchsvolleren Untergründen
- Für glatte und strukturierte Böden im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/PU-/MMA-Beschichtungen, EP-/PU-/MMA-Beschichtungen in Antirutsch-Ausführung, Fliesen, Betonpflaster und Asphalt
Hinweis
  • Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.

  • Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDas strapazierfähige, selbstklebende Bodenmarkierungsband dient zur sicheren Kennzeichnung und rutschhemmenden Absicherung von Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Die schmutzresistente, retroreflektierende Antirutschoberfläche (R11) verbessert die Sichtbarkeit – auch bei schlechten Lichtverhältnissen – und reduziert das Rutschrisiko auf glatten, rauen sowie unebenen Untergründen.

Geeignet für den Innen- und Außenbereich, z. B. zur Markierung und Sicherung von Gehwegen, Fahrwegen, Übergängen, Rampen, Stufen, Ein- und Ausgängen sowie Gefahrenstellen. Das Band lässt sich schnell aufkleben, ist sofort befahrbar und durch seine extreme Verschleißfestigkeit ideal für mittlere Belastungen in Lager, Logistik und Produktion (z. B. durch Hubwagen, Wagen oder Rollcontainer).
AnleitungFür eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt, unbehandeltem oder ungestrichenem Holz sowie auf rauen oder genarbten Flächen.

Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsklebeband Anti-Rutsch nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.

Farbe

Rot

Werkstoff

PU gewebeverstärkt

Klebstoffbasis

Synthesekautschuk

Länge

12,5 m

Breite

50 mm

Dicke

1,3 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 70 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene, liegende, staubfreie, vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
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
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar