Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierungsfenster

Bodenmarkierungsfenster
BODMARKFE-DINA5-10STK

Art.-Nr. 0812449205

EAN 4068362544170

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierungsfenster

Art.-Nr. 0812449205

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebend mit hoher Belastungsfähigkeit für die Kennzeichnung von Stellplätzen, Lagerflächen und Produktionsbereichen auf nahezu allen glatten Untergründen im Innenbereich

Erhöhte Arbeitssicherheit und klare Orientierung


  • Zur individuellen Beschriftung von Stell-, Lager- und Abstellplätzen in Produktion und Logistik.

  • Signalgelbe Umrandung sorgt für eine besonders gute Sichtbarkeit.

  • Staplerfest, formstabil und für den Dauereinsatz entwickelt.

  • Als Hoch- und Querformate einsetzbar.


Milchige, strukturierte Folie


  • Sorgt für mehr Sicherheit dank rutschhemmender Oberfläche.

  • Verbessert die Lesbarkeit der eingelegten Informationen deutlich.

  • Reduziert störende Lichtreflexionen bei einfallendem Licht.

  • Erhöht die Scannerlesbarkeit und ermöglicht das zuverlässige Erfassen von EAN-Codes.


Langlebigkeit durch PP-Material


  • Kein Verspröden, weniger Rissbildung, zäh und flexibel auch bei starker Belastung.

  • Hohe Formstabilität, bleibt glatt, saubere Kanten und dadurch dauerhaft gute Optik.

  • Abriebfest, robust gegen mechanische Beanspruchung und lange Lebensdauer.

  • Schrift bleibt sauber und gut lesbar.

  • Gute Beständigkeit im Betriebsumfeld.


Schnelle Montage & sicherer Halt


  • Selbstklebende Rückseite.

  • Hochwertiger Acrylat-Klebstoff mit hoher Haltekraft, geeignet für nahezu alle Industrieböden im Innenbereich.

  • Papier einfach einlegen; durch rundum verklebte Ausführung vollständig geschützt.

  • Hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.


Pflegeleicht im Betrieb


  • Mit Nassreinigungsmaschinen überfahrbar.

  • Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und vielen gängigen Reinigungsmitteln.
Hinweis

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Bodenfenster ausreichend auf den Untergrund angedrückt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das selbstklebende Bodenmarkierungsfenster ist die ideale Lösung für eine professionelle und dauerhafte Kennzeichnung von Stell- und Lagerplätzen in Industrie, Lager, Logistik, Produktion und Versand. Ob Stellflächen, Kommissionierbereiche oder Lagerpositionen – Informationen wie Barcodes, EAN-Codes, Artikeldaten, Belege oder Checklisten sind direkt am Einsatzort sauber geschützt, jederzeit gut lesbar und zuverlässig scanbar.


Das Fenster schützt die eingelegten Inhalte vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung und sorgt so für mehr Ordnung, schnellere Prozesse und reduzierte Suchzeiten im Arbeitsalltag. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich das Produkt zudem auch hervorragend als Parkplatzschild zur Anbringung an der Wand, beispielsweise zur klaren Kennzeichnung von Stellplätzen oder reservierten Parkflächen.

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.



Die Beschriftung kann einfach im DIN-A4- oder DIN-A5-Format ausgedruckt, passend gefaltet oder zugeschnitten und anschließend eingelegt werden. Danach kann das Bodenfenster an der gewünschten Stelle auf dem Boden angebracht werden.



Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsfenster nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.

Farbe

Zinkgelb RAL 1018 ähnlich

Werkstoff

PP - Polypropylen

Klebstoffbasis

Acrylat

Innenbreite

150 mm

Innenlänge

210 mm

Außenbreite

230 mm

Außenlänge

290 mm

Dicke

1 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 60 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Lackbenetzungsstörende Stoffe

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Büroschere

BUEROSHER-EDST-2K-GRF-8ZO

Zum universellen Einsatz im Büro
x 1 St.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Business Papier

PAP-(KOPIER PAPIER)-DINA4-80G

Hochweißes, multifunktionales Kopierpapier für anspruchsvolle Ausdrucke und für alle Druck- und Kopier-Technologien geeignet
x 2500 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen