Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierung T-Form

BODMARK-(T-FORM)-GELB

Art.-Nr. 0812449120

EAN 4062856710157

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierung T-Form

Art.-Nr. 0812449120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das selbstklebende Bodenmarkierungssymbol T‑Stück eignet sich für mittlere Belastungen im Innenbereich und sorgt auf glatten Böden für eine klare Abzweig-, Kreuzungs- und Stellplatzkennzeichnung zur sicheren Wegeführung und Zonierung.

Orientierung und Normkonformität


  • Klare Orientierung gemäß ASR A1.3.

  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 7010.

  • Klare Konturen erleichtern die Orientierung am Arbeitsplatz und schaffen eine. eindeutige Abgrenzung von Bereichen und Wegen in Lager, Logistik und Produktion.

  • Gut kombinierbar mit weiteren Bodenmarkierungsformen aus unserem Sortiment.


Form und Haltbarkeit


  • Abgerundete Form für hohe Sichtbarkeit und langlebige Nutzung.

  • Widersteht leichten bis mittleren Beanspruchungen und reduziert Ersatzzyklen.


PVC-Markierung mit Acrylatklebstoff


  • Hohe Strapazierfähigkeit bei täglichen Beanspruchungen.

  • Hohe Reißfestigkeit für robuste Anwendung.

  • Hohe Abriebsfestigkeit für langlebige Nutzung und gute Widerstandsfähigkeit.

  • Leicht zu reinigen.


Einfache Montage


  • Selbstklebende Rückseite für schnelle Verklebung auf sauberem Untergrund.

  • Schnell aufzubringen und sofort begehbar.

  • Einfach und zeitsparend zu verarbeiten.


Breite Untergrundverträglichkeit


  • Nutzbar in Produktions-, Lager- und Verkaufsräumen sowie an Arbeitsplätzen.

  • Geeignet für Fußgänger- und Hubwagenverkehr.

  • Für glatte Untergründe im Innenbereich.

  • Einsetzbar auf glattem Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
Hinweis

Die Bodenmarkierungsform darf keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt werden, insbesondere nicht durch schwere Flurförderfahrzeuge, Wendebewegungen oder Drehmanöver auf der Markierung sowie durch das Ziehen oder Schieben von Paletten über die markierte Fläche.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDie T-Form eignet sich zur Kennzeichnung von Abzweigungen und T‑Kreuzungen sowie zur definierten Abgrenzung von Stellplätzen und Arbeitszonen in Innenbereichen wie Produktion, Lager und Logistik.
Durch ihre gute Sichtbarkeit auch aus der Distanz strukturiert sie Verkehrswege, erleichtert die Orientierung und reduziert Suchzeiten. Auf glatten Innenböden ist sie für Fußgängerbereiche und Hubwagenstrecken ausgelegt und unterstützt eine dauerhafte Markierung von Gängen, Wegen und Lagerflächen.

Im Rahmen von 5S und Lean Management kann die T-Form genutzt werden, um feste Ablage- und Stellplätze für Material, Behälter, Wagen oder Werkzeuge zu definieren, Bereiche wie Kommissionier-, Puffer-, Nachschub- oder Sperrzonen eindeutig zu kennzeichnen und Verkehrsflüsse klar zu führen. Mehrere Farbvarianten ermöglichen zudem eine standardisierte Markierungslogik, und das Symbol lässt sich mit weiteren Bodenmarkierungsformen aus unserem Sortiment kombinieren.
AnleitungFür eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.

Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss die Markierung positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.

Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist. Die T-Form ist direkt nach dem Aufbringen voll belastbar.

Klebstoffbasis

Acrylat

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Länge

150 mm

Breite

100 mm

Dicke

0,5 mm

Farbe

Gelb

Form

T

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Untergrund

Glatt und Spaltfrei

Einsatzbereich

Innenbereich

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 70 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Lackbenetzungsstörende Stoffe

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.KONTAKTVERKLEBUNG

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar
Bodenmarkierung L-Form

BODMARK-(L-FORM)-GELB

Die selbstklebende Bodenmarkierung in L-Form eignet sich für glatte Innenböden bei mittlerer Belastung und ermöglicht eine präzise Ecken-, Stellplatz- und Zonenkennzeichnung für klare Wegeführung und Ordnung in Lager, Logistik und Produktion.
x 20 St.
Bodenmarkierung Kreuz-Form

BODMARK-KREUZFORM-GELB

Die selbstklebende Bodenmarkierung sorgt für eine klare Zonierung, sichere Wegeführung und sichtbare Abgrenzungen in Lager, Logistik und Produktion.
x 20 St.
Bodenmarkierung Punkt-Form

BODMARK-PUNKTFORM-GELB

Die selbstklebende Bodenmarkierung in Punktform eignet sich für glatte Innenböden bei mittlerer Belastung und dient zur Kennzeichnung von Stellplätzen, Wegen und Zonen in Lager, Logistik und Produktion für eine sichere und langlebige Orientierung.
x 20 St.
Bodenmarkierung Streifen-Form BASIC

BODMARK-STRFNFORM-GELB

Die selbstklebende Bodenmarkierung in Streifenform eignet sich für glatte Innenböden bei mittlerer Belastung und dient zur Kennzeichnung von Stellplätzen, Wegen und Zonen in Lager, Logistik und Produktion für eine sichere und langlebige Orientierung.
x 20 St.
Bodenmarkierungspunkte auf Rolle

BODMARK-PUNKTFORM-GELB-TRANSFERFOLIE

Selbstklebende PVC‑Markierungspunkte lassen sich mithilfe der Montagefolie schnell, sauber sowie zeit- und kostensparend verkleben und sorgen für eine effiziente Linienführung in Lager, Logistik und Produktion.
x 1 St.
Bodenmarkierungsstreifen auf Rolle

BODMARK-STRFNFORM-GELB-TRANSFERFOL

Selbstklebende PVC‑Bodenmarkierungsstreifen lassen sich mithilfe der Montagefolie schnell, sauber sowie zeit- und kostensparend verkleben und ermöglichen eine effiziente Linienführung in Lager, Logistik und Produktion.
x 1 St.
Bodenmarkierung Fußabdruck

BODMARK-(FUSSABDRUCK-FORM)-GELB-PAAR

Klare Kennzeichnung für sichere Wege durch eine selbstklebende, strapazierfähige und langlebige PVC-Markierung in Fußform zur dauerhaften Wegführung und Gefahrenkennzeichnung bei mittleren Belastungen im Innenbereich.
x 5 St.
Bodenmarkierung Pfeil-Form

BODMARK-PFEILFORM-GELB

Die selbstklebende Bodenmarkierung in Pfeilform aus robustem PVC eignet sich zur klaren Kennzeichnung von Laufrichtungen, Wegen und Verkehrsflächen in Lager, Logistik, Produktion, Verkaufsräumen und Werkstatt.
x 10 St.
Bodenmarkierungsklebeband BASIC

BODMARKKLEBBA-BASIC-GELB-50MMX10M

Die praktische Lösung für eine schnelle und unkomplizierte Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Lager- und Abstellflächen im Innenbereich.