Bodenmarkierung L-Form
L-Form selbstklebend
BODMARK-(L-FORM)-GRUEN
Art.-Nr. 0812449113
EAN 4062856710218
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Orientierung und Normkonformität
- Klare Orientierung gemäß ASR A1.3.
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 7010.
- Klare Konturen erleichtern die Orientierung am Arbeitsplatz und schaffen eine eindeutige Abgrenzung von Bereichen und Wegen in Lager, Logistik und Produktion.
- Gut kombinierbar mit weiteren Bodenmarkierungsformen aus unserem Sortiment.
Form und Haltbarkeit
- Abgerundete Form für hohe Sichtbarkeit und langlebige Nutzung.
- Widersteht leichten bis mittleren Beanspruchungen und reduziert Ersatzzyklen.
PVC-Markierung mit Acrylatklebstoff
- Hohe Strapazierfähigkeit bei täglichen Beanspruchungen.
- Hohe Reißfestigkeit für robuste Anwendung.
- Hohe Abriebsfestigkeit für langlebige Nutzung und gute Widerstandsfähigkeit.
- Leicht zu reinigen.
Einfache Montage
- Selbstklebende Rückseite für schnelle Verklebung auf sauberem Untergrund.
- Schnell aufzubringen und sofort begehbar.
- Einfach und zeitsparend zu verarbeiten.
Breite Untergrundverträglichkeit
- Nutzbar in Produktions-, Lager- und Verkaufsräumen sowie an Arbeitsplätzen.
- Geeignet für Fußgänger- und Hubwagenverkehr.
- Für glatte Untergründe im Innenbereich.
- Einsetzbar auf glattem Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
Die Bodenmarkierungsform darf keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt werden, insbesondere nicht durch schwere Flurförderfahrzeuge, Wendebewegungen oder Drehmanöver auf der Markierung sowie durch das Ziehen oder Schieben von Paletten über die markierte Fläche.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Die Bodenmarkierung in L‑Form eignet sich zur präzisen Ecken- und Kantenmarkierung, zur Stellplatzkennzeichnung von Paletten, Regalzonen, Behältern und Wagen sowie zur Zonenabgrenzung und Wegeführung in Produktion, Lager, Kommissionierung und Versand.
Eine gezielte Stellplatzkennzeichnung reduziert Suchzeiten und minimiert Fehlentnahmen, während die auffällige Farbgebung Lagerplätze besser sichtbar macht und damit Sicherheit und Prozesssicherheit in der Intralogistik unterstützt.
Auf glatten Innenböden ist die Markierung für Fußgängerbereiche und rollende Transporte wie Hubwagen, Rollcontainer und Routenzüge bei geringer bis mittlerer Belastung ausgelegt.
Mehrere Farbvarianten und die gute Sichtbarkeit ermöglichen eine standardisierte Markierungslogik für 5S und Lean Management, zudem lässt sich das Symbol ideal mit weiteren Bodenmarkierungsformen kombinieren.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.
Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss die Markierung positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.
Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist. Die L-Form ist direkt nach dem Aufbringen voll belastbar.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Länge | 100 mm |
Breite | 100 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | Grün |
Form | L |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Untergrund | Glatt und Spaltfrei |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 70 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 12 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
Silikonfrei | Ja |
Lackbenetzungsstörende Stoffe | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!