Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen auf Rolle

Streifen-Form mit Transferfolie selbstklebend
BODMARK-STRFNFORM-ROT-TRANSFERFOL

Art.-Nr. 0812449172

EAN 4062856709779

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen auf Rolle

Art.-Nr. 0812449172
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
Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
  • Sauberes und schnelles verkleben auch bei längeren Strecken

  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier
Hinweis
  • Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

  • Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Nach ASR A1.3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zur Kennzeichnung von Stellplätzen, Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder Wänden und Kanten

Länge

10 m

Breite

50 mm

Dicke

0,5 mm

Farbe

Rot

Form

Streifen

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Untergrund

Glatt und Spaltfrei

Einsatzbereich

Innenbereich

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 70 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 40 °C

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Acrylat

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar
Reiniger Industrie CLEAN

ETIKENTF-(INDUSTRIE CLEAN)-AERODO-500ML

NSF-registrierter Spezialreiniger zum Entfernen von Klebebandresten, Etiketten und hartnäckigen Verschmutzungen
Bodenmarkierung Heavy Duty L-Stück

BODMARK-(L-FORM)-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty T-Stück

BODMARK-(T-FORM)-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Kreuz

BODMARK-KREUZFORM-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt

BODMARK-PUNKTFORM-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Fußabdruck

BODMARK-(FUSSABDRUCK-FORM)-ROT-PAAR

Überfahrbare Markierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 5 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Pfeil

BODMARK-PFEILFORM-ROT

Überfahrbare Markierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 10 St.
Bodenmarkierungsklebeband BASIC

BODMARKKLEBBA-BASIC-ROT-50MMX10M

Die praktische Lösung für eine schnelle und unkomplizierte Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Lager- und Abstellflächen im Innenbereich.