Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierung Heavy Duty Fußabdruck

Fußabdruck-Form selbstklebend
BODMARK-(FUSSABDRUCK-FORM)-ROT-PAAR

Art.-Nr. 0812449182

EAN 4062856709700

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierung Heavy Duty Fußabdruck

Art.-Nr. 0812449182

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Überfahrbare Markierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier
Hinweis
  • Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

  • Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Nach ASR A1.3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zur Kennzeichnung von Laufwegen mit unterschiedlichen Farben oder zur von Stellplätzen, Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder Wänden und Kanten

Länge

297 mm

Breite

110 mm

Dicke

0,5 mm

Farbe

Rot

Form

Fuß

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Untergrund

Glatt und Spaltfrei

Einsatzbereich

Innenbereich

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 70 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 40 °C

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Acrylat

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenmarkierung Heavy Duty L-Stück

BODMARK-(L-FORM)-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty T-Stück

BODMARK-(T-FORM)-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Kreuz

BODMARK-KREUZFORM-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt

BODMARK-PUNKTFORM-ROT

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen auf Rolle

BODMARK-STRFNFORM-ROT-TRANSFERFOL

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 1 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Pfeil

BODMARK-PFEILFORM-ROT

Überfahrbare Markierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 10 St.
Bodenmarkierungsklebeband BASIC

BODMARKKLEBBA-BASIC-ROT-50MMX10M

Die praktische Lösung für eine schnelle und unkomplizierte Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Lager- und Abstellflächen im Innenbereich.
x 1 St.
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar