Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierung Heavy Duty Fußabdruck

Fußabdruck-Form selbstklebend HD
BODMARK-(FUSSABDRUCK-FORM)-HD-GELB-PAAR

Art.-Nr. 0812449180
EAN 4062856709687

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Überfahrbare Markierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier
Hinweis
  • Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

  • Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Nach ASR A1.3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zur Kennzeichnung von Laufwegen mit unterschiedlichen Farben oder zur von Stellplätzen, Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder Wänden und Kanten

Länge

297 mm

Breite

110 mm

Dicke

0,5 mm

Farbe

Gelb

Form

Fuß

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Untergrund

Glatt und Spaltfrei

Einsatzbereich

Innenbereich

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 55 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Acrylat

Lagerfähigkeit ab Herstellung

0 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenmarkierung Heavy Duty L-Stück

BODMARK-L-FORM-HD-GELB

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty T-Stück

BODMARK-(T-FORM)-HD-GELB

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Kreuz

BODMARK-KREUZ-FORM-HD-GELB

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt

BODMARK-PUNKT-FORM-HD-GELB

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen

BODMARK-STREIFEN-FORM-HD-GELB

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 20 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt auf Rolle

BODMARK-PUNKT-FORM-HD-GELB-TRANSFERFOLIE

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 1 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen auf Rolle

BODMARK-STREIFEN-FORM-HD-GELB-TRANSFERFO

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 1 St.
Bodenmarkierung Heavy Duty Pfeil

BODMARK-PFEIL-FORM-HD-GELB

Überfahrbare Markierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
x 10 St.
Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty

BODMARKKLEBBA-SK-HD-GELB-50MMX10M

Klebeband mit hoher Materialstärke für die schnelle, einfache Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen