Bodenlüfter für VW Transporter
Bodenlüfter für VW T5
BODLUEFT-FZG-(VW-T5)
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.
- Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.
Datenblätter(X)
Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm² betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.
Typbezeichnung | BLT5 |
Breite | 280 mm |
Höhe | 73 mm |
Tiefe | 122 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,600 kg |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silber matt |