Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenlüfter für VW Transporter

Bodenlüfter für VW T5
BODLUEFT-FZG-(VW-T5)

Art.-Nr. 096380 229

EAN 4046778417172

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenlüfter für VW Transporter

Art.-Nr. 096380 229
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
Inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis
  • Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.

  • Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm² betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.

Typbezeichnung

BLT5

Breite

280 mm

Höhe

73 mm

Tiefe

122 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,600 kg

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber matt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen