Bodenlüfter aus Edelstahl
Bodenlüfter aus Edelstahl
BODELUEFT-FZG-SET-EDST-RUND-KLEIN-BLES85
Art.-Nr. 096399 100
EAN 4062856349524
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht geeignet für VW T5. Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.
Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.
Datenblätter(X)
Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm2 betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.
Typbezeichnung | BLES85 |
Breite | 121 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 121 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,600 kg |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Edelstahlfarben, Chromfarben |