Bodengleiche Unterlegscheiben
Unterlegscheibe, flach, Zollmaß
SHB-FL-F436-(TZN)-5/8
Art.-Nr. 78418062
EAN 4052712800801
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 0,720 in |
Außendurchmesser (d2) | 1,345 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Dicke (h1) | 0,177 in |
ASME | ASME B18.2.6 |
