Bodengleiche Unterlegscheiben
Unterlegscheibe, flach, Zollmaß
SHB-FL-F436-(BLK)-5/8
Art.-Nr. 78413062
EAN 4056808493670
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 0,688 in |
Außendurchmesser (d2) | 1,313 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Dicke (h1) | 0,177 in |
ASME | ASME B18.2.6 |
