Bodengleiche Unterlegscheiben
Unterlegscheibe, flach, Zollmaß
SHB-FL-F436-(BLK)-3/4
Art.-Nr. 78413075
EAN 4055375437087
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 0,813 in |
Außendurchmesser (d2) | 1,468 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Dicke (h1) | 0,177 in |
ASME | ASME B18.2.6 |
