Bodenbuchse für Türkantriegel
Bodenbuchse
BODBU-MS-BLK-RIEGELAUFNAHME-D12MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet als Alternative für das mitgelieferte Schließblech bei Türkantriegel
Verhindert die Schmutzablagerung im unteren Bohrloch durch federgelagerte Verschlusskappe
Einfaches Einbohren statt aufwendiges Einstemmen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Riegelaufnahme max. (A) | 12 mm |
Eindringtiefe | 17 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Einbautiefe | 29 mm |
Kopfdurchmesser | 22 mm |