Bodenbefestiger
BODBEF-ZD-SCHW-60-56X110MM
Art.-Nr. 4952600165
EAN 4056807471877
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nachträgliche Montage möglich
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 110 mm |
Breite (b1) | 56 mm |
Höhe (h1) | 18 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 12 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 38 mm |
Tellerdurchmesser | 60 mm |
