Bodenbefestiger
Bodenbefestiger Zinkdruckguss
BODBEF-ZD-SCHW-80-76,5X150MM
Art.-Nr. 4952600166
EAN 4056807471884
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 150 mm |
Breite (b1) | 76,5 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 14 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 48 mm |
Tellerdurchmesser | 80 mm |
