Bodenausgleichsmasse CERAfix® 204-2
Bodenausgleichsmasse CERAfix 204-2
NIVELMAS-(CERAFIX-204-2)-25KG
CERAFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Leichte Verarbeitung
- Pumpfähig
Hydraulisch abbindend
- Schnell begehbar und nutzbar
- In einem Arbeitsgang von 1,5 – 15 mm einsetzbar
- Sehr fein Körnung
- Stuhlrollengeeignet
Sehr Emissionsarm
EC1-Plus-zertifiziert
Für Fußbodenheizungen geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Geprüft nach EN 13813
- Freisetzung korrosiver Substanzen: CT
- Druckfestigkeit: C25
- Biegezugfestigkeit: F5
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- GISCODE ZP1 – Chromatarm gem. Verordnung 2003/53/EG
- Enthält Portlandzement
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch
- Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung und Augenschutz tragen
- Haut und Augen schützen
- Bei Berührung mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen
- Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen
18 | |
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau | |
LE_5875200204_00_S_2Bodenausgleichsmasse CERAfix 204-2 1,5 bis 15mm | |
0432 | |
EN 13813:2002 | |
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit ist System 4, außer bei Brandverhalten (hier System 3). | |
Wesentliche Merkmale | Leistung |
Brandverhalten | A2fl |
Druckfestigkeit | C25 |
Biegezugfestigkeit | F5 |
Freisetzung korrosiver Substanzen | CT |
Wasserdurchlässigkeit | NPD |
Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD |
Verschleißwiderstand | NPD |
Trittschallisolierung | NPD |
Schallabsorption | NPD |
Wärmedämmung | NPD |
Chemische Beständigkeit | NPD |
Polymermodifizierte, zementäre Bodenausgleichsmasse CT-C25-F5 nach DIN EN 13813
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!
Datenblätter(X)
Zum Glätten, Spachteln und Ausgleichen von unebenen Bodenflächen und Abweichungen von den Maßtoleranzen nach DIN 18 202 im Innenbereich. Zum Ausgleich von elektrischen Fußbodenheizungen vor der Verlegung von Keramik-, Marmor-, Naturstein- und PVC-Belägen, Teppichböden sowie Heizestriche.
Geeignet auf Rohbetondecken, Betonsohlen für beheizbare Zement- und Calciumsulfatestriche sowie nicht beheizbare Gussasphaltestriche AS – IC 10 bis max. 5 mm Schichtdicke in Kellern und auf Dachböden.
Chemische Basis | Zement, mineralische Zuschläge, hochwertige Additive (Kunststoffvergütet) |
Farbe | Grau |
Mischungsverhältnis | 6 l Wasser für 25 kg |
Verarbeitungszeit | 30 min |
Auftragsmenge pro Schichtdicke | 1.6 kg/mm/m² |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungszeit max. | 30 min |
Abbindezeit | 30 min |
Begehbarkeit nach max. | 3 h |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Belegbar nach max. | 4 h |
Vollbelastbarkeit | 14 d |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Druckfestigkeit min. | 25 N/mm² |
Druckfestigkeit Bedingung | nach 7 Tagen, DIN EN 196-1 |
Biegefestigkeit min. | 4 N/mm² |
Baustoffklasse | A2, fl s1 - Nicht brennbar |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Papiersack |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!